Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser MC388-08.0A4B-WB10TG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7254985
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC388-08.0A4B-WB10TG
EAN/GTIN:
     4042446281823
Suchbegriffe:
Nutfräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
VHM-Eck-/Nutfräser MC388 • Advance • metrisch • Schaft DIN 6535 HA • Drallwinkel 50° • Zentrumsschneidfähigkeit • WB10TG • Dc=8mm • Z=4
Weitere Informationen:
J21:
MC388-08.0A4B-WB10TG
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
8 mm
B2:
19 mm
B3:
27 mm
B5:
63 mm
B71:
63 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0080
C3:
8 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,05 kg
E2:
-18 °
E3:
1,5 °
E4:
6 °
F1:
R
F21:
4
F22:
4
F3:
R
F4:
50 °
G2:
0,1 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WB10TG
H4:
H
H5:
TiAlSiN
J1:
DIN 6527 L
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
MC388-08.0A4B-WB10TG
D c:
8 mm
L c:
19 mm
l 1:
63 mm
l 4:
27 mm
d 1:
8 mm
Z:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,62*
€ 112,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,42*
€ 109,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,87*
€ 105,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,60*
€ 101,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,83*
€ 99,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5006400
ab € 35,35*
Sonstiges
WALTER
5006401
ab € 35,35*
Sonstiges
WALTER
5040682
ab € 37,00*
Sonstiges
WALTER
5040686
ab € 37,11*
Sonstiges
WALTER
5034290
ab € 38,91*
Sonstiges
WALTER
5034291
ab € 39,02*
Sonstiges
WALTER
5035303
ab € 41,72*
Sonstiges
WALTER
5035304
ab € 41,75*
Sonstiges
WALTER
5034304
ab € 44,75*
Sonstiges
WALTER
5034305
ab € 44,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.