Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Radiuskopierfräser MC480-01.5A2MG-WB10TG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Radiuskopierfräser
VHM-Radiuskopierfräser
VHM-Radiuskopierfräser
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-7255066
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC480-01.5A2MG-WB10TG
EAN/GTIN:
     4042446282332
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
VHM-Radiuskopierfräser MC480 • Advance • Schaft DIN 6535 HA • WB10TG • metrisch • Drallwinkel 30° • Dc=1,5mm • R=0,75mm • Z=2
Weitere Informationen:
J21:
MC480-01.5A2MG-WB10TG
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
6
A1:
1,5 mm
A5:
1,47 mm
B2:
1,2 mm
B3:
22 mm
B5:
50 mm
B71:
50 mm
B9:
11,974
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0040
C3:
4 mm
C31:
h5
C4:
28 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,012 kg
E2:
1,5 °
E3:
1,5 °
F1:
R
F21:
2
F22:
2
F3:
R
F4:
30 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WB10TG
H4:
H
H5:
TiAlSiN
J1:
PWZ-NORM MINI
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
MC480-01.5A2MG-WB10TG
D c:
1,5 mm
r:
0,75 mm
L c:
1,2 mm
l 3:
12 mm
d 2:
1,5 mm
l 1:
50 mm
l 4:
22 mm
d 1:
4 mm
Z:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,25*
€ 105,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,14*
€ 94,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.