Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Radiuskopierfräser MC482-03.0A2LV-WB10TG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Radiuskopierfräser
VHM-Radiuskopierfräser
VHM-Radiuskopierfräser
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-7255230
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC482-03.0A2LV-WB10TG
EAN/GTIN:
     4042446282684
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
VHM-Radiuskopierfräser MC482 • Advance • Schaft DIN 6535 HA • WB10TG • metrisch • Drallwinkel 30° • Dc=3mm • R=1,5mm • Z=2
Weitere Informationen:
J21:
MC482-03.0A2LV-WB10TG
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
6
A1:
3 mm
B2:
2,4 mm
B3:
44 mm
B5:
80 mm
B71:
80 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h5
C4:
36 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,029 kg
E2:
-5,5 °
E3:
-5,5 °
F1:
R
F21:
2
F22:
2
F3:
R
F4:
30 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WB10TG
H4:
H
H5:
TiAlSiN
J1:
PWZ-NORM XL
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
MC482-03.0A2LV-WB10TG
D c:
3 mm
r:
1,5 mm
L c:
2,4 mm
l 3:
37,7831 mm
α:
2,5 Deg
l 1:
80 mm
l 4:
44 mm
d 1:
6 mm
Z:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,25*
€ 153,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,29*
€ 150,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,83*
€ 141,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,48*
€ 131,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 106,93*
€ 127,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,84*
€ 111,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.