Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Radiuskopierfräser MC482-06.0A4BC-WB10TG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Radiuskopierfräser
VHM-Radiuskopierfräser
VHM-Radiuskopierfräser
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-7255233
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC482-06.0A4BC-WB10TG
EAN/GTIN:
     4042446282714
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
VHM-Radiuskopierfräser MC482 • Advance • Schaft DIN 6535 HA • WB10TG • metrisch • Drallwinkel 30° • Dc=6mm • R=3mm • Z=4
Weitere Informationen:
J21:
MC482-06.0A4BC-WB10TG
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
6
A1:
6 mm
A5:
5,9 mm
B2:
4,8 mm
B3:
27 mm
B5:
63 mm
B71:
63 mm
B9:
17,913
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0080
C3:
8 mm
C31:
h5
C4:
36 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,047 kg
E2:
-5,5 °
E3:
-5,5 °
F1:
R
F21:
4
F22:
4
F3:
R
F4:
30 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WB10TG
H4:
H
H5:
TiAlSiN
J1:
PWZ-NORM XL
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
MC482-06.0A4BC-WB10TG
D c:
6 mm
r:
3 mm
L c:
4,8 mm
l 3:
18 mm
d 2:
5,9 mm
l 1:
63 mm
l 4:
27 mm
d 1:
8 mm
Z:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,72*
€ 153,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,66*
€ 148,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,21*
€ 137,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,13*
€ 128,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 104,65*
€ 124,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,69*
€ 111,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.