Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Radiuskopierfräser MC482-10.0A4BC-WB10TG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Radiuskopierfräser
VHM-Radiuskopierfräser
VHM-Radiuskopierfräser
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-7255235
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC482-10.0A4BC-WB10TG
EAN/GTIN:
     4042446282738
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
VHM-Radiuskopierfräser MC482 • Advance • Schaft DIN 6535 HA • WB10TG • metrisch • Drallwinkel 30° • Dc=10mm • R=5mm • Z=4
Weitere Informationen:
J21:
MC482-10.0A4BC-WB10TG
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
6
A1:
10 mm
A5:
9,85 mm
B2:
8 mm
B3:
38 mm
B5:
83 mm
B71:
83 mm
B9:
29,87
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0120
C3:
12 mm
C31:
h5
C4:
45 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,125 kg
E2:
-5,5 °
E3:
-5,5 °
F1:
R
F21:
4
F22:
4
F3:
R
F4:
30 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WB10TG
H4:
H
H5:
TiAlSiN
J1:
PWZ-NORM XL
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
MC482-10.0A4BC-WB10TG
D c:
10 mm
r:
5 mm
L c:
8 mm
l 3:
30 mm
d 2:
9,9 mm
l 1:
83 mm
l 4:
38 mm
d 1:
12 mm
Z:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,41*
€ 237,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,62*
€ 229,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,46*
€ 212,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,05*
€ 188,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 152,95*
€ 182,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,31*
€ 174,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.