Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC150-05-18.000D1-WJ30RE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7287891
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DC150-05-18.000D1-WJ30RE
EAN/GTIN:
     4031132402550
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC150 • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HE, 180° dazu gedreht DIN 6535 HB • Spitzenwinkel 140° • WJ30RE • Dc=18mm
Weitere Informationen:
J21:
DC150-05-18.000D1-WJ30RE
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
18 mm
B3:
94,996 mm
B4:
71 mm
B5:
143 mm
B6:
93 mm
B7:
3,276 mm
B71:
91,72 mm
C11:
ZYL
C12:
18
C14:
1
C15:
5
C2:
0180
C3:
18 mm
C31:
h6
C4:
48 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,345 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
WJ30RE
H4:
H
H5:
TiNAl
J1:
DIN 6537 L
J7:
0
Bezeichnung:
DC150-05-18.000D1-WJ30RE
D c:
18 mm
L c:
71 mm
l 1:
143 mm
l 2:
93 mm
l 5:
48 mm
d 1:
18 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,96*
€ 197,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,96*
€ 195,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 163,95*
€ 195,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 163,93*
€ 195,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,00*
€ 188,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,48*
€ 181,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,90*
€ 161,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.