Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC160-05-05.700A1-WJ30ET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7377474
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DC160-05-05.700A1-WJ30ET
EAN/GTIN:
     4031132406985
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC160 • Advance • X·treme Evo • DIN 6537 L • 5xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • WJ30ET • Dc=5,7mm
Weitere Informationen:
J21:
DC160-05-05.700A1-WJ30ET
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
5,7 mm
B3:
45,997 mm
B4:
35 mm
B5:
82 mm
B6:
44 mm
B7:
1,037 mm
B71:
80,963 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,023 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
WJ30ET
H4:
H
H5:
TiSiAlCrN/AlTiN
J1:
DIN 6537 L
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
DC160-05-05.700A1-WJ30ET
D c:
5,7 mm
L c:
35 mm
l 1:
82 mm
l 2:
44 mm
l 5:
36 mm
d 1:
6 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 7 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
ab 9 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.