Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC160-08-08.600A1-WJ30ET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7377889
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DC160-08-08.600A1-WJ30ET
EAN/GTIN:
     4031132411118
Suchbegriffe:
Kühlkanalbohrer
VHM-Bohrer
Vollhartmetallbohrer
kühlkanalbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC160 • Advance • X·treme Evo • 8xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • WJ30ET • Dc=8,6mm
Weitere Informationen:
J21:
DC160-08-08.600A1-WJ30ET
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
8,6 mm
B3:
98,995 mm
B4:
80 mm
B5:
139 mm
B6:
95 mm
B7:
1,565 mm
B71:
137,435 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0100
C3:
10 mm
C31:
h6
C4:
40 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,088 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
WJ30ET
H4:
H
H5:
TiSiAlCrN/AlTiN
J1:
TP-NORM 64
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
DC160-08-08.600A1-WJ30ET
D c:
8,6 mm
L c:
80 mm
l 1:
139 mm
l 2:
95 mm
l 5:
40 mm
d 1:
10 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,12*
€ 210,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,81*
€ 206,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 173,79*
€ 206,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 173,78*
€ 206,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,41*
€ 199,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 167,40*
€ 199,21
pro Stück
ab 7 Stück
€ 167,39*
€ 199,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 167,38*
€ 199,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 167,37*
€ 199,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,21*
€ 189,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,23*
€ 171,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.