Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC160-08-08.731A1-WJ30ET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7377891
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DC160-08-08.731A1-WJ30ET
EAN/GTIN:
     4031132411132
Suchbegriffe:
Kühlkanalbohrer
VHM-Bohrer
Vollhartmetallbohrer
kühlkanalbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC160 • Advance • X·treme Evo • 8xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • WJ30ET • Dc=8,731mm
Weitere Informationen:
J21:
DC160-08-08.731A1-WJ30ET
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
8,731 mm
B3:
98,999 mm
B4:
80 mm
B5:
139 mm
B6:
95 mm
B7:
1,589 mm
B71:
137,411 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0100
C3:
10 mm
C31:
h6
C4:
40 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,089 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
WJ30ET
H4:
H
H5:
TiSiAlCrN/AlTiN
J1:
TP-NORM 64
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
DC160-08-08.731A1-WJ30ET
D c:
8,731 mm | 11/32" Inch_No_Let
L c:
80 mm
l 1:
139 mm
l 2:
95 mm
l 5:
40 mm
d 1:
10 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,18*
€ 212,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,87*
€ 208,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,85*
€ 208,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 174,84*
€ 208,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,48*
€ 200,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 168,46*
€ 200,47
pro Stück
ab 7 Stück
€ 168,45*
€ 200,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 168,44*
€ 200,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 168,43*
€ 200,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,25*
€ 190,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,02*
€ 171,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.