Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC160-08-09.525A1-WJ30ET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7377901
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DC160-08-09.525A1-WJ30ET
EAN/GTIN:
     4031132411231
Suchbegriffe:
Kühlkanalbohrer
VHM-Bohrer
Vollhartmetallbohrer
kühlkanalbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC160 • Advance • X·treme Evo • 8xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • WJ30ET • Dc=9,525mm
Weitere Informationen:
J21:
DC160-08-09.525A1-WJ30ET
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
9,525 mm
B3:
99,003 mm
B4:
80 mm
B5:
139 mm
B6:
95 mm
B7:
1,733 mm
B71:
137,267 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0100
C3:
10 mm
C31:
h6
C4:
40 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,097 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
WJ30ET
H4:
H
H5:
TiSiAlCrN/AlTiN
J1:
TP-NORM 64
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
DC160-08-09.525A1-WJ30ET
D c:
9,525 mm | 3/8" Inch_No_Let
L c:
80 mm
l 1:
139 mm
l 2:
95 mm
l 5:
40 mm
d 1:
10 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,11*
€ 211,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,83*
€ 208,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,82*
€ 208,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 174,81*
€ 208,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,61*
€ 200,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 168,60*
€ 200,63
pro Stück
ab 7 Stück
€ 168,58*
€ 200,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 168,57*
€ 200,60
pro Stück
ab 9 Stück
€ 168,56*
€ 200,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,26*
€ 194,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,59*
€ 172,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.