Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC160-03-06.700A1-WJ30ET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7378154
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DC160-03-06.700A1-WJ30ET
EAN/GTIN:
     4031132412689
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC160 • Advance • X·treme Evo • DIN 6537 K • 3xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • WJ30ET • Dc=6,7mm
Weitere Informationen:
J21:
DC160-03-06.700A1-WJ30ET
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
6,7 mm
B3:
42,999 mm
B4:
24 mm
B5:
79 mm
B6:
34 mm
B7:
1,219 mm
B71:
77,781 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0080
C3:
8 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,039 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
WJ30ET
H4:
H
H5:
TiSiAlCrN/AlTiN
J1:
DIN 6537 K
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
DC160-03-06.700A1-WJ30ET
D c:
6,7 mm
L c:
24 mm
l 1:
79 mm
l 2:
34 mm
l 5:
36 mm
d 1:
8 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 7 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 9 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.