Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC160-03-12.900F1-WJ30ET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7378304
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DC160-03-12.900F1-WJ30ET
EAN/GTIN:
     4031132414188
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC160 • Advance • X·treme Evo • DIN 6537 K • 3xD • Schaft DIN 6535 HE • Spitzenwinkel 140° • WJ30ET • Dc=12,9mm
Weitere Informationen:
J21:
DC160-03-12.900F1-WJ30ET
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
12,9 mm
B3:
61,998 mm
B4:
43 mm
B5:
107 mm
B6:
60 mm
B7:
2,348 mm
B71:
104,652 mm
C11:
ZYL
C12:
13
C14:
1
C15:
5
C2:
0140
C3:
14 mm
C31:
h6
C4:
45 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,157 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
WJ30ET
H4:
H
H5:
TiSiAlCrN/AlTiN
J1:
DIN 6537 K
J11:
WN
J7:
0
Bezeichnung:
DC160-03-12.900F1-WJ30ET
D c:
12,9 mm
L c:
43 mm
l 1:
107 mm
l 2:
60 mm
l 5:
45 mm
d 1:
14 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,25*
€ 222,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,68*
€ 216,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,57*
€ 207,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,97*
€ 193,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 159,61*
€ 189,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,96*
€ 171,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
8156082
ab € 1.042,84*
Sonstiges
WALTER
8156088
ab € 1.141,29*
Sonstiges
WALTER
8156067
ab € 771,93*
Sonstiges
WALTER
8156074
ab € 848,48*
Sonstiges
WALTER
8156069
ab € 774,16*
Sonstiges
WALTER
8156076
ab € 846,95*
Sonstiges
WALTER
6381039
ab € 559,96*
Sonstiges
WALTER
6381079
ab € 626,55*
Sonstiges
WALTER
6381038
ab € 445,94*
Sonstiges
WALTER
6381125
ab € 331,47*
Sonstiges
WALTER
6381126
ab € 457,25*
Sonstiges
WALTER
6381127
ab € 565,87*
Sonstiges
WALTER
6852043
ab € 308,80*
Sonstiges
WALTER
6381129
ab € 331,99*
Sonstiges
WALTER
6381180
ab € 500,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.