Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC160-03-14.288A1-WJ30ET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7378332
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DC160-03-14.288A1-WJ30ET
EAN/GTIN:
     4031132414461
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC160 • Advance • X·treme Evo • DIN 6537 K • 3xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • WJ30ET • Dc=14,288mm
Weitere Informationen:
J21:
DC160-03-14.288A1-WJ30ET
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
14,288 mm
B3:
67 mm
B4:
45 mm
B5:
115 mm
B6:
65 mm
B7:
2,6 mm
B71:
112,4 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0160
C3:
16 mm
C31:
h6
C4:
48 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,214 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
WJ30ET
H4:
H
H5:
TiSiAlCrN/AlTiN
J1:
DIN 6537 K
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
DC160-03-14.288A1-WJ30ET
D c:
14,288 mm | 9/16" Inch_No_Let
L c:
45 mm
l 1:
115 mm
l 2:
65 mm
l 5:
48 mm
d 1:
16 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,71*
€ 210,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,36*
€ 206,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 173,35*
€ 206,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 173,33*
€ 206,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,45*
€ 200,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 168,44*
€ 200,44
pro Stück
ab 7 Stück
€ 168,43*
€ 200,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 168,42*
€ 200,42
pro Stück
ab 9 Stück
€ 168,41*
€ 200,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,58*
€ 192,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,44*
€ 170,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.