Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Spiralbohrer DC160-05-14.000F0-WJ30ET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Spiralbohrer
VHM-Spiralbohrer
VHM-Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7378686
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DC160-05-14.000F0-WJ30ET
EAN/GTIN:
     4031132417998
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM-Spiralbohrer DC160 • Advance • X·treme Evo • DIN 6537 L • 5xD • Schaft DIN 6535 HE • Spitzenwinkel 140° • WJ30ET • Dc=14mm
Weitere Informationen:
J21:
DC160-05-14.000F0-WJ30ET
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
14 mm
B3:
78,998 mm
B4:
60 mm
B5:
124 mm
B6:
77 mm
B7:
2,548 mm
B71:
121,452 mm
C11:
ZYL
C12:
13
C14:
0
C15:
5
C2:
0140
C3:
14 mm
C31:
h6
C4:
45 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,186 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30ET
H4:
H
H5:
TiSiAlCrN/AlTiN
J1:
DIN 6537 L
J11:
WN
J7:
0
Bezeichnung:
DC160-05-14.000F0-WJ30ET
D c:
14 mm
L c:
60 mm
l 1:
124 mm
l 2:
77 mm
l 5:
45 mm
d 1:
14 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,66*
€ 231,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,20*
€ 225,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,11*
€ 215,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,65*
€ 199,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 164,20*
€ 195,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,71*
€ 176,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
8156082
ab € 1.038,32*
Sonstiges
WALTER
8156088
ab € 1.147,14*
Sonstiges
WALTER
8156067
ab € 772,47*
Sonstiges
WALTER
8156074
ab € 846,25*
Sonstiges
WALTER
8156069
ab € 769,53*
Sonstiges
WALTER
8156076
ab € 847,35*
Sonstiges
WALTER
6381039
ab € 559,15*
Sonstiges
WALTER
6381079
ab € 631,70*
Sonstiges
WALTER
6381038
ab € 447,79*
Sonstiges
WALTER
6381125
ab € 331,89*
Sonstiges
WALTER
6381126
ab € 458,73*
Sonstiges
WALTER
6381127
ab € 565,31*
Sonstiges
WALTER
6852043
ab € 309,06*
Sonstiges
WALTER
6381129
ab € 330,06*
Sonstiges
WALTER
6381180
ab € 501,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.