Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Spiralbohrer DC160-05-17.800F0-WJ30ET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Spiralbohrer
VHM-Spiralbohrer
VHM-Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7378758
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DC160-05-17.800F0-WJ30ET
EAN/GTIN:
     4031132418711
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM-Spiralbohrer DC160 • Advance • X·treme Evo • DIN 6537 L • 5xD • Schaft DIN 6535 HE • Spitzenwinkel 140° • WJ30ET • Dc=17,8mm
Weitere Informationen:
J21:
DC160-05-17.800F0-WJ30ET
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
17,8 mm
B3:
94,999 mm
B4:
71 mm
B5:
143 mm
B6:
93 mm
B7:
3,239 mm
B71:
139,761 mm
C11:
ZYL
C12:
13
C14:
0
C15:
5
C2:
0180
C3:
18 mm
C31:
h6
C4:
48 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,341 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30ET
H4:
H
H5:
TiSiAlCrN/AlTiN
J1:
DIN 6537 L
J11:
WN
J7:
0
Bezeichnung:
DC160-05-17.800F0-WJ30ET
D c:
17,8 mm
L c:
71 mm
l 1:
143 mm
l 2:
93 mm
l 5:
48 mm
d 1:
18 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 306,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,07*
€ 510,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,38*
€ 477,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,42*
€ 433,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,31*
€ 401,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 318,57*
€ 379,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,21*
€ 364,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 444,15*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 446,13*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 496,48*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 444,79*
Sonstiges
WALTER
FS2228
ab € 130,50*
Sonstiges
WALTER
6381079
ab € 661,93*
Sonstiges
WALTER
6381127
ab € 597,43*
Sonstiges
WALTER
6381181
ab € 593,64*
Sonstiges
WALTER
6852048
ab € 594,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.