Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC160-12-14.000A1-WJ30EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7378910
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DC160-12-14.000A1-WJ30EU
EAN/GTIN:
     4031132420233
Suchbegriffe:
Kühlkanalbohrer
VHM-Bohrer
Vollhartmetallbohrer
kühlkanalbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC160 • Advance • X·treme Evo • 12xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • WJ30EU • Dc=14mm
Weitere Informationen:
J21:
DC160-12-14.000A1-WJ30EU
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
14 mm
B3:
184,998 mm
B4:
168 mm
B5:
230 mm
B6:
182 mm
B7:
2,548 mm
B71:
227,452 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0140
C3:
14 mm
C31:
h6
C4:
45 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,305 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
WJ30EU
H4:
H
H5:
TiSiAlCrN/AlTiN-Kopf
J1:
TP-NORM 65
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
DC160-12-14.000A1-WJ30EU
D c:
14 mm
L c:
168 mm
l 1:
230 mm
l 2:
182 mm
l 5:
45 mm
d 1:
14 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 391,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,97*
€ 590,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,10*
€ 568,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,41*
€ 518,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,81*
€ 492,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 405,28*
€ 482,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,42*
€ 465,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.