Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC160-12-17.000A1-WJ30EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7378918
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DC160-12-17.000A1-WJ30EU
EAN/GTIN:
     4031132420318
Suchbegriffe:
Kühlkanalbohrer
VHM-Bohrer
Vollhartmetallbohrer
kühlkanalbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC160 • Advance • X·treme Evo • 12xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • WJ30EU • Dc=17mm
Weitere Informationen:
J21:
DC160-12-17.000A1-WJ30EU
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
17 mm
B3:
237,004 mm
B4:
216 mm
B5:
285 mm
B6:
234 mm
B7:
3,094 mm
B71:
281,906 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0180
C3:
18 mm
C31:
h6
C4:
48 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,563 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
WJ30EU
H4:
H
H5:
TiSiAlCrN/AlTiN-Kopf
J1:
TP-NORM 65
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
DC160-12-17.000A1-WJ30EU
D c:
17 mm
L c:
216 mm
l 1:
285 mm
l 2:
234 mm
l 5:
48 mm
d 1:
18 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 702,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 936,80*
€ 1.114,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 859,04*
€ 1.022,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 797,37*
€ 948,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 757,13*
€ 900,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 715,06*
€ 850,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 702,31*
€ 835,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 446,74*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 443,41*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 497,38*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 447,59*
Sonstiges
WALTER
FS2228
ab € 131,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.