Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E-PM Maschinen-Gewindeformer TC420-M2-C0-WW60AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E-PM Maschinen-Gewindeformer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindeformer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindeformer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-7427243
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     TC420-M2-C0-WW60AD
EAN/GTIN:
     4042446287016
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
Regel-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindeformer TC420 • Supreme • kurzer Anschnitt • ≤3xD • M/6HX • DIN 2174° • geeignet für Grundloch • geeignet für Durchgangsbohrung • WW60AD • M 2 • P=0,4mm
Weitere Informationen:
J21:
TC420-M2-C0-WW60AD
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
4
A1:
M
A21:
2 mm
A25:
M 2
A3:
0,4 mm
A5:
6HX
A6:
1,83 mm
A9:
1,51 mm
B1:
4 mm
B2:
11 mm
B3:
45,92 mm
B4:
1,2 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0028
C3:
2,8 mm
C31:
h9
C4:
21 mm
D1:
3
D7:
0,004 kg
F1:
R
G21:
4
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WW60AD
H4:
S
H5:
TIN
J1:
DIN 2174
J7:
0
Bezeichnung:
TC420-M2-C0-WW60AD
D N:
M 2
P:
0,4 mm
l 1:
45 mm
L c:
4 mm
l 3:
11 mm
d 1:
2,8 mm
⃞:
2,1 mm
l 9:
5 mm
N:
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.030
ab € 25,71*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 240,80*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 241,17*
Sonstiges
WALTER
A305.0.16.180.06
ab € 203,57*
Sonstiges
WALTER
AB035-C4-ER11-080
ab € 724,33*
Sonstiges
WALTER
AB035-J30-ER11-082
ab € 724,84*
Sonstiges
WALTER
AB035-W25-ER11-052
ab € 741,10*
Sonstiges
WALTER
5007505
ab € 320,69*
Sonstiges
WALTER
7209444
ab € 1.128,11*
Sonstiges
WALTER
5193067
ab € 377,41*
Sonstiges
WALTER
5193068
ab € 377,66*
Sonstiges
WALTER
6218030
ab € 81,75*
Sonstiges
WALTER
5006466
ab € 35,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.