Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E-PM Maschinen-Gewindeformer TC420-M2-E6-WW60BA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E-PM Maschinen-Gewindeformer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindeformer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindeformer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-7427385
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     TC420-M2-E6-WW60BA
EAN/GTIN:
     4042446288235
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
Regel-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindeformer TC420 • Supreme • kurzer Anschnitt • ≤3,5xD • M/6GX • DIN 2174° • geeignet für Grundloch • geeignet für Durchgangsbohrung • WW60BA • M 2 • P=0,4mm
Weitere Informationen:
J21:
TC420-M2-E6-WW60BA
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
4
A1:
M
A21:
2 mm
A25:
M 2
A3:
0,4 mm
A5:
6GX
A6:
1,83 mm
A9:
1,51 mm
B1:
4 mm
B2:
11 mm
B3:
45,92 mm
B4:
1,2 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0028
C3:
2,8 mm
C31:
h9
C4:
21 mm
D1:
3
D7:
0,004 kg
F1:
R
G21:
4
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WW60BA
H4:
S
H5:
TiCN
J1:
DIN 2174
J7:
0
Bezeichnung:
TC420-M2-E6-WW60BA
D N:
M 2
P:
0,4 mm
l 1:
45 mm
L c:
4 mm
l 3:
11 mm
d 1:
2,8 mm
⃞:
2,1 mm
l 9:
5 mm
N:
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,41*
€ 127,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,11*
€ 119,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,10*
€ 111,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,91*
€ 105,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.030
ab € 25,69*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 239,39*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 239,98*
Sonstiges
WALTER
A305.0.16.180.06
ab € 204,79*
Sonstiges
WALTER
AB035-C4-ER11-080
ab € 723,94*
Sonstiges
WALTER
AB035-J30-ER11-082
ab € 721,24*
Sonstiges
WALTER
AB035-W25-ER11-052
ab € 737,23*
Sonstiges
WALTER
5007505
ab € 320,49*
Sonstiges
WALTER
7209444
ab € 1.129,32*
Sonstiges
WALTER
5193067
ab € 375,89*
Sonstiges
WALTER
5193068
ab € 375,12*
Sonstiges
WALTER
6218030
ab € 81,49*
Sonstiges
WALTER
5006466
ab € 35,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.