Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E-PM Maschinen-Gewindeformer TC420-M14X1.5-L1-WW60AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E-PM Maschinen-Gewindeformer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindeformer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindeformer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7427441
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     TC420-M14X1.5-L1-WW60AD
EAN/GTIN:
     4042446288792
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
Regel-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindeformer TC420 • Supreme • kurzer Anschnitt • ≤3,5xD • MF/6HX • DIN 2174° • geeignet für Grundloch • WW60AD • MF 14x1.5 • P=1,5mm
Weitere Informationen:
J21:
TC420-M14X1.5-L1-WW60AD
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
3
A1:
MF
A21:
14 mm
A25:
MF 14x1.5
A3:
1,5 mm
A5:
6HX
A6:
13,37 mm
B1:
15 mm
B3:
100 mm
B4:
4,5 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
1
C15:
5
C2:
0110
C3:
11 mm
C31:
h9
C4:
33 mm
D1:
6
D7:
0,076 kg
F1:
R
G21:
4
G3:
C
H11:
-
H21:
1
H22:
1
H3:
WW60AD
H4:
S
H5:
TIN
J1:
DIN 2174
J7:
0
Bezeichnung:
TC420-M14X1.5-L1-WW60AD
D N:
MF 14x1.5
P:
1,5 mm
l 1:
100 mm
L c:
15 mm
l 3:
71 mm
d 1:
11 mm
⃞:
9 mm
l 9:
12 mm
N:
6
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindeformer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,91*
€ 268,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,52*
€ 251,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,20*
€ 235,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,80*
€ 213,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 169,81*
€ 202,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,54*
€ 187,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.25.110
ab € 70,16*
Sonstiges
WALTER
C340.32.110
ab € 77,23*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,56*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 169,09*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,26*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,57*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 232,98*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER32-105
ab € 247,63*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.075.ER25
ab € 168,84*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.075.ER32
ab € 179,00*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.105.ER25
ab € 169,03*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.105.ER32
ab € 178,76*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.075.ER32
ab € 247,81*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.105.ER25
ab € 234,53*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.105.ER32
ab € 248,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.