Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindeformer TC410-G1/8-N6-WY80AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindeformer
HSS-E Maschinen-Gewindeformer
HSS-E Maschinen-Gewindeformer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-7427661
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     TC410-G1/8-N6-WY80AD
EAN/GTIN:
     4042446290993
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
Regel-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindeformer TC410 • Advance • kurzer Anschnitt • ≤3,5xD • G/NORMAL • DIN 2189° • geeignet für Grundloch • geeignet für Durchgangsbohrung • WY80AD • G 1/8-28 • P=28
Weitere Informationen:
J21:
TC410-G1/8-N6-WY80AD
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
3
A1:
G
A22:
0,383 inch
A24:
1/8 inch
A25:
G 1/8-28
A4:
28
A5:
NORMAL
A6:
9,3 mm
B1:
20 mm
B3:
94,7 mm
B4:
2,72 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0070
C3:
7 mm
C31:
h9
C4:
27 mm
D1:
5
D7:
0,037 kg
F1:
R
G21:
4
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WY80AD
H4:
S
H5:
TIN
J1:
DIN 2189
J7:
0
Bezeichnung:
TC410-G1/8-N6-WY80AD
D N -P:
G 1/8-28
D N:
9,728 mm
Gang pro Zoll:
28
l 1:
90 mm
L c:
20 mm
l 3:
67 mm
d 1:
7 mm
⃞:
5,5 mm
l 9:
8 mm
N:
5
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindeformer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,63*
€ 128,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,48*
€ 119,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,58*
€ 111,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,13*
€ 106,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.20.070
ab € 62,83*
Sonstiges
WALTER
C340.25.070
ab € 70,18*
Sonstiges
WALTER
C340.32.070
ab € 77,17*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,35*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,95*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,53*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,68*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 285,87*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,44*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 172,88*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,94*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 177,88*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 179,14*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER20-105
ab € 221,04*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 234,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.