Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E-PM Maschinen-Gewindeformer TC430-M8-E6-WW60AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E-PM Maschinen-Gewindeformer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindeformer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindeformer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-7427758
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     TC430-M8-E6-WW60AD
EAN/GTIN:
     4042446291259
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
Regel-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindeformer TC430 • Supreme • kurzer Anschnitt • ≤3,5xD • M/6GX • DIN 2174° • geeignet für Grundloch • geeignet für Durchgangsbohrung • WW60AD • M 8 • P=1,25mm
Weitere Informationen:
J21:
TC430-M8-E6-WW60AD
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
4
A1:
M
A21:
8 mm
A25:
M 8
A3:
1,25 mm
A5:
6GX
A6:
7,49 mm
A9:
6,37 mm
B1:
12 mm
B2:
35 mm
B3:
90 mm
B4:
3,75 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0080
C3:
8 mm
C31:
h9
C4:
27 mm
D1:
6
D7:
0,035 kg
F1:
R
G21:
4
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WW60AD
H4:
S
H5:
TIN
J1:
DIN 2174
J7:
0
Bezeichnung:
TC430-M8-E6-WW60AD
D N:
M 8
P:
1,25 mm
l 1:
90 mm
L c:
12 mm
l 3:
35 mm
d 1:
8 mm
⃞:
6,2 mm
l 9:
9 mm
N:
6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,80*
€ 146,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,98*
€ 136,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,13*
€ 128,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,33*
€ 120,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 95,70*
€ 113,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,37*
€ 99,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.20.080
ab € 63,06*
Sonstiges
WALTER
C340.25.080
ab € 70,31*
Sonstiges
WALTER
C340.32.080
ab € 77,03*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,38*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,99*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 256,92*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,85*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 286,23*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,11*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,40*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 169,00*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,69*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,17*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER20-105
ab € 219,89*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 232,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.