Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser MC320-10.0W5BC-WK40TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7438139
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC320-10.0W5BC-WK40TF
EAN/GTIN:
     4042446292461
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Eck-/Nutfräser MC320 • Advance • metrisch • Schaft DIN 6535 HB • Drallwinkel 40° • Lange Reichweite • Zentrumsschneidfähigkeit • WK40TF • Dc=10mm • R=0,35mm • Z=5
Weitere Informationen:
J21:
MC320-10.0W5BC-WK40TF
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
10 mm
A5:
9,5 mm
B2:
22 mm
B3:
32 mm
B5:
72 mm
B71:
52 mm
B9:
29,567
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
0
C15:
5
C2:
0100
C3:
10 mm
C31:
h6
C4:
40 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,079 kg
E2:
10,5 °
E3:
4 °
E4:
6 °
F1:
R
F21:
5
F22:
5
F3:
R
F4:
40 °
G1:
0,35 mm
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WK40TF
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
DIN 6527 L
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
MC320-10.0W5BC-WK40TF
D c:
10 mm
L c:
22 mm
l 3:
30 mm
d 2:
9,5 mm
l 1:
72 mm
l 4:
32 mm
d 1:
10 mm
Z:
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,56*
€ 182,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,61*
€ 178,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,53*
€ 171,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,59*
€ 158,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 130,83*
€ 155,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,07*
€ 140,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.