Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser MC320-25.0W6BC-WK40TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7438152
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC320-25.0W6BC-WK40TF
EAN/GTIN:
     4042446292591
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Eck-/Nutfräser MC320 • Advance • metrisch • Schaft DIN 6535 HB • Drallwinkel 40° • Lange Reichweite • Zentrumsschneidfähigkeit • WK40TF • Dc=25mm • R=0,4mm • Z=6
Weitere Informationen:
J21:
MC320-25.0W6BC-WK40TF
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
25 mm
A5:
23,75 mm
B2:
45 mm
B3:
65 mm
B5:
121 mm
B71:
89 mm
B9:
61,917
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
0
C15:
5
C2:
0250
C3:
25 mm
C31:
h6
C4:
56 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,76 kg
E2:
10,5 °
E3:
4 °
E4:
4 °
F1:
R
F21:
6
F22:
6
F3:
R
F4:
40 °
G1:
0,4 mm
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WK40TF
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
DIN 6527 L
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
MC320-25.0W6BC-WK40TF
D c:
25 mm
L c:
45 mm
l 3:
63 mm
d 2:
23,8 mm
l 1:
121 mm
l 4:
65 mm
d 1:
25 mm
Z:
6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 483,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,95*
€ 754,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,57*
€ 707,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,86*
€ 637,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,03*
€ 608,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 494,55*
€ 588,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,37*
€ 575,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 446,50*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 444,28*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 495,50*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 444,49*
Sonstiges
WALTER
FS2239
ab € 184,26*
Sonstiges
WALTER
AK170.S40.100.25
ab € 142,58*
Sonstiges
WALTER
AK170.S50.080.25
ab € 198,25*
Sonstiges
WALTER
A170.7.063.110.25.HSK
ab € 185,99*
Sonstiges
WALTER
A170.7.100.100.25.HSK
ab € 233,63*
Sonstiges
WALTER
AK170.BT40.090.25
ab € 143,50*
Sonstiges
WALTER
AK170.BT50.100.25
ab € 199,04*
Sonstiges
WALTER
A170M.0.63.080.25
ab € 239,75*
Sonstiges
WALTER
A170M.0.80.085.25
ab € 254,56*
Sonstiges
WALTER
C5-391.20-25 080
ab € 304,75*
Sonstiges
WALTER
C6-391.20-25 080
ab € 320,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.