Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser MC320-25.0W8BC-WK40TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7438153
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC320-25.0W8BC-WK40TF
EAN/GTIN:
     4042446292607
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Eck-/Nutfräser MC320 • Advance • metrisch • Schaft DIN 6535 HB • Drallwinkel 40° • Lange Reichweite • Zentrumsschneidfähigkeit • WK40TF • Dc=25mm • R=0,4mm • Z=8
Weitere Informationen:
J21:
MC320-25.0W8BC-WK40TF
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
25 mm
A5:
23,75 mm
B2:
45 mm
B3:
65 mm
B5:
121 mm
B71:
89 mm
B9:
61,917
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
0
C15:
5
C2:
0250
C3:
25 mm
C31:
h6
C4:
56 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,771 kg
E2:
10,5 °
E3:
4 °
E4:
4 °
F1:
R
F21:
8
F22:
8
F3:
R
F4:
40 °
G1:
0,4 mm
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WK40TF
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
DIN 6527 L
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
MC320-25.0W8BC-WK40TF
D c:
25 mm
L c:
45 mm
l 3:
63 mm
d 2:
23,8 mm
l 1:
121 mm
l 4:
65 mm
d 1:
25 mm
Z:
8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 526,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,21*
€ 810,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,34*
€ 748,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,67*
€ 686,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,43*
€ 660,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 537,51*
€ 639,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,78*
€ 626,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 447,64*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 447,34*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 494,92*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 443,81*
Sonstiges
WALTER
FS2239
ab € 183,45*
Sonstiges
WALTER
AK170.S40.100.25
ab € 143,71*
Sonstiges
WALTER
AK170.S50.080.25
ab € 198,13*
Sonstiges
WALTER
A170.7.063.110.25.HSK
ab € 186,96*
Sonstiges
WALTER
A170.7.100.100.25.HSK
ab € 234,13*
Sonstiges
WALTER
AK170.BT40.090.25
ab € 143,00*
Sonstiges
WALTER
AK170.BT50.100.25
ab € 199,70*
Sonstiges
WALTER
A170M.0.63.080.25
ab € 241,40*
Sonstiges
WALTER
A170M.0.80.085.25
ab € 255,98*
Sonstiges
WALTER
C5-391.20-25 080
ab € 304,57*
Sonstiges
WALTER
C6-391.20-25 080
ab € 318,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.