Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser MC320-10.0E5P-WJ30TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7438179
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC320-10.0E5P-WJ30TF
EAN/GTIN:
     4042446292812
Suchbegriffe:
Fräserkopf
Fräskopf
Messerkopf Fräser
Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser MC320 • metrisch • ConeFit • Drallwinkel 40° • Zentrumsschneidfähigkeit • WJ30TF • Dc=10mm • R=0,35mm • Z=5
Weitere Informationen:
J21:
MC320-10.0E5P-WJ30TF
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
10 mm
A5:
9,7 mm
B2:
5,5 mm
B3:
12,4 mm
B5:
23,6 mm
B71:
12,4 mm
C11:
SAC
C12:
04
C14:
0
C15:
5
C2:
0100
C3:
9,7 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,02 kg
E2:
10,5 °
E3:
4 °
E4:
6 °
F1:
R
F21:
5
F22:
5
F3:
R
F4:
40 °
G1:
0,35 mm
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30TF
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
PWZ-NORM
J7:
0
Bezeichnung:
MC320-10.0E5P-WJ30TF
D c:
10 mm
L c:
5,5 mm
d 2:
9,7 mm
l 1:
23,6 mm
l 4:
12,4 mm
SW:
8 mm
d 1:
E10 mm
Z:
5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,99*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 87,28*
€ 103,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 85,08*
€ 101,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,32*
€ 95,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 40 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS2124-E10
ab € 7,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.