Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser MC320-25.0E8P-WJ30TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7438314
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC320-25.0E8P-WJ30TF
EAN/GTIN:
     4042446292867
Suchbegriffe:
Fräserkopf
Fräskopf
Messerkopf Fräser
Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser MC320 • metrisch • ConeFit • Drallwinkel 40° • Zentrumsschneidfähigkeit • WJ30TF • Dc=25mm • R=0,4mm • Z=8
Weitere Informationen:
J21:
MC320-25.0E8P-WJ30TF
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
25 mm
A5:
24,2 mm
B2:
13,5 mm
B3:
25,6 mm
B5:
49,6 mm
B71:
25,6 mm
C11:
SAC
C12:
04
C14:
0
C15:
5
C2:
0250
C3:
24,2 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,22 kg
E2:
10,5 °
E3:
4 °
E4:
4 °
F1:
R
F21:
8
F22:
8
F3:
R
F4:
40 °
G1:
0,4 mm
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30TF
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
PWZ-NORM
J7:
0
Bezeichnung:
MC320-25.0E8P-WJ30TF
D c:
25 mm
L c:
13,5 mm
d 2:
24,2 mm
l 1:
49,6 mm
l 4:
25,6 mm
SW:
20 mm
d 1:
E25 mm
Z:
8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,74*
€ 332,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,74*
€ 318,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,50*
€ 294,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,40*
€ 277,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 231,00*
€ 274,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,31*
€ 264,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS2128-E25
ab € 12,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.