Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselplatten-Bohrer D4140 D4140.07-13.00F15-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselplatten-Bohrer D4140
Wechselplatten-Bohrer D4140
Wechselplatten-Bohrer D4140
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-7508888
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     D4140.07-13.00F15-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wechselplatten-Bohrer
Wechselplatten-Bohrkörper
Wechselplatten-Halter
Wechselplatten-Spiralbohrer
Wechselplatten-Bohrer D4140 • Drion·tec™ • Zylinderschaft mit Fläche • inch • 7xD • Spitzenwinkel 140° • Z=2 • Dc=13mm
Weitere Informationen:
J21:
D4140.07-13.00F15-A
J3:
W
NSM:
DIN4000-86
BLD:
10
A11:
13 mm
A12:
13,99 mm
B3:
124 mm
B4:
93 mm
B5:
172 mm
B6:
104 mm
B7:
2,366 mm
B71:
121,63 mm
C11:
ZYL
C12:
11
C14:
3
C15:
5
C2:
0625
C3:
15,875 mm
C31:
h6
C4:
48 mm
D11:
2
D6:
8570 1/min
D7:
0,177 kg
E1:
140 °
F1:
R
Flute_Helix:
20 °
Flute_Helix_Direction:
R
G11:
C
H21:
1
H22:
1
H4:
S
J52:
P6001-D13
J7:
0
Bezeichnung:
D4140.07-13.00F15-A
D c:
0,512 inch
L c:
3,661 inch
l 4:
4,882 inch
l 5:
1,89 inch
d 1:
0,625 inch
d 4:
0,787 inch
Masse (Gewicht):
0,18 lbs
Anz WSP:
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 315,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,74*
€ 454,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,88*
€ 447,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,22*
€ 407,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,46*
€ 401,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,89*
€ 375,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS2002
ab € 142,54*
Zubehör
WALTER
FS2011
ab € 5,92*
Zubehör
WALTER
FS2088
ab € 15,49*
Zubehör
WALTER
5050330
ab € 7,84*
Zubehör
WALTER
5334285
ab € 20,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.