Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselplatten-Bohrer D4140 D4140.07-26.00F26-H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselplatten-Bohrer D4140
Wechselplatten-Bohrer D4140
Wechselplatten-Bohrer D4140
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-7508901
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     D4140.07-26.00F26-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wechselplatten-Bohrer
Wechselplatten-Bohrkörper
Wechselplatten-Halter
Wechselplatten-Spiralbohrer
Wechselplatten-Bohrer D4140 • Drion·tec™ • Zylinderschaft mit Fläche • inch • 7xD • Spitzenwinkel 140° • Z=2 • Dc=26mm
Weitere Informationen:
J21:
D4140.07-26.00F26-H
J3:
W
NSM:
DIN4000-86
BLD:
10
A11:
26 mm
A12:
26,99 mm
B3:
229 mm
B4:
187 mm
B5:
287 mm
B6:
208 mm
B7:
4,732 mm
B71:
224,27 mm
C11:
ZYL
C12:
11
C14:
3
C15:
5
C2:
1000
C3:
25,4 mm
C31:
h6
C4:
57,94 mm
D11:
2
D6:
4280 1/min
D7:
0,772 kg
E1:
140 °
F1:
R
Flute_Helix:
20 °
Flute_Helix_Direction:
R
G11:
C
H21:
1
H22:
1
H4:
S
J52:
P6001-D26
J7:
0
Bezeichnung:
D4140.07-26.00F26-H
D c:
1,024 inch
L c:
7,362 inch
l 4:
9,016 inch
l 5:
2,281 inch
d 1:
1 inch
d 4:
1,26 inch
Masse (Gewicht):
0,77 lbs
Anz WSP:
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 601,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,46*
€ 849,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,39*
€ 801,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,08*
€ 755,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,47*
€ 744,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,53*
€ 715,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1487
ab € 15,51*
Zubehör
WALTER
FS2042
ab € 256,63*
Zubehör
WALTER
FS2049
ab € 10,14*
Zubehör
WALTER
5043213
ab € 20,50*
Zubehör
WALTER
5107621
ab € 341,06*
Zubehör
WALTER
5107628
ab € 13,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.