Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer 2221706-UNC5/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-7511567
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     2221706-UNC5/16
EAN/GTIN:
     4042446294175
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
UNC-Gewindebohrer
unc gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer • Prototex® TiNi • Schälanschnitt • ≤2xD • UNC/2B • ~DIN 2184-1 • TICN • geeignet für Durchgangsbohrung • UNC 5/16-18 • P=18
Weitere Informationen:
J21:
2221706-UNC5/16
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
2
A1:
UNC
A22:
0,3125 inch
A24:
5/16 inch
A25:
UNC 5/16-18
A4:
18
A5:
2B
A6:
6,46 mm
A9:
6,04 mm
B1:
18 mm
B2:
29,5 mm
B3:
91,57 mm
B4:
6,35 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0080
C3:
8 mm
C31:
h9
C4:
27 mm
D1:
3
D2:
N
D3:
0 °
D7:
0,035 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
B
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TICN
H4:
S
H5:
TiCN
J1:
~DIN 2184-1
J7:
0
Bezeichnung:
2221706-UNC5/16
D N -P:
UNC 5/16-18
D N:
7,938 mm
l 1:
90 mm
L c:
18 mm
l 3:
29,5 mm
d 1:
8 mm
⃞:
6,2 mm
l 9:
9 mm
N:
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,04*
€ 107,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,53*
€ 99,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,38*
€ 83,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.20.080
ab € 62,96*
Sonstiges
WALTER
C340.25.080
ab € 69,93*
Sonstiges
WALTER
C340.32.080
ab € 76,79*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 252,55*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,90*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,69*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,62*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 285,86*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,95*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 174,22*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,20*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 177,91*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,82*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER20-105
ab € 221,14*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 234,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.