Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer 23410406-UNF5/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7513077
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     23410406-UNF5/16
EAN/GTIN:
     4042446294779
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
UNF-Gewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® Ni • kurzer Anschnitt • ≤1,5xD • UNF/3B • ~DIN 2184-1 • rechtsgedrallte Nut 25° • geeignet für Grundloch • TICN • UNF 5/16-24 • P=24
Weitere Informationen:
J21:
23410406-UNF5/16
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
2
A1:
UNF
A22:
0,3125 inch
A24:
5/16 inch
A25:
UNF 5/16-24
A4:
24
A5:
3B
A6:
6,83 mm
A9:
6,3 mm
B1:
18 mm
B2:
29,5 mm
B3:
91,57 mm
B4:
2,97 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0080
C3:
8 mm
C31:
h9
C4:
27 mm
D1:
3
D2:
R
D3:
25 °
D7:
0,035 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TICN
H4:
S
H5:
TiCN
J1:
~DIN 2184-1
J7:
0
Bezeichnung:
23410406-UNF5/16
D N -P:
UNF 5/16-24
D N:
7,938 mm
l 1:
90 mm
L c:
18 mm
l 3:
29,5 mm
d 1:
8 mm
⃞:
6,2 mm
l 9:
9 mm
N:
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,24*
€ 152,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,60*
€ 142,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,42*
€ 133,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,09*
€ 125,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 99,25*
€ 118,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,28*
€ 103,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.20.080
ab € 63,29*
Sonstiges
WALTER
C340.25.080
ab € 70,26*
Sonstiges
WALTER
C340.32.080
ab € 77,48*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,46*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,29*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,33*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,51*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,69*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,92*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,01*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 167,78*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,30*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 177,89*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER20-105
ab € 221,34*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 232,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.