Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckfräser M5130-032-W32-03-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckfräser
Eckfräser
Eckfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-7539419
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     M5130-032-W32-03-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
eckmesserkopf
Eckfräser M5130 • Xtra·tec® XT • Schaft DIN 1835 B • κ=90° • metrisch • BC .. 1204 .. • Dc=32mm • Z=3
Weitere Informationen:
J21:
M5130-032-W32-03-12
J3:
W
NSM:
DIN4000-87
BLD:
1
A1:
32 mm
A3:
30,08 mm
B2:
12 mm
B3:
49 mm
B4:
49 mm
B5:
110 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
1
C15:
5
C2:
0320
C3:
32 mm
C31:
h6
C4:
60 mm
D6:
24400 1/min
D7:
0,526 kg
D9:
0
E1:
90 °
E2:
0 °
E3:
0 °
E4:
3,751 °
E5:
0,819 mm
F1:
R
F21:
3
F22:
3
G13:
3
G21:
S
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J1:
ISO3338-2
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
M5130-032-W32-03-12
D c:
32 mm
d 1:
32 mm
l 4:
49 mm
l 1:
110 mm
L c:
12 mm
Z:
3
Masse (Gewicht):
0,5 kg
Anz WSP:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,82*
€ 455,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,77*
€ 419,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,89*
€ 403,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,24*
€ 385,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1484
ab € 15,56*
Zubehör
WALTER
FS2003
ab € 147,47*
Zubehör
WALTER
FS2013
ab € 5,96*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 277,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.