Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckfräser M5130-160-B40-08-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckfräser
Eckfräser
Eckfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-7539502
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     M5130-160-B40-08-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
eckmesserkopf
Eckfräser M5130 • Xtra·tec® XT • Parallel bore DIN 138 transverse keyway • κ=90° • metrisch • BC .. 1605 .. • Dc=160mm • Z=8
Weitere Informationen:
J21:
M5130-160-B40-08-15
J3:
W
NSM:
DIN4000-88
BLD:
2
A1:
160 mm
A3:
157,68 mm
A4:
90 mm
B2:
15 mm
B5:
63 mm
C11:
SPK
C12:
01
C14:
1
C15:
3
C2:
0400
C3:
40 mm
D4:
0
D6:
8000 1/min
D7:
2,877 kg
E1:
90 °
E2:
0 °
E3:
0 °
E4:
0,8 °
E5:
0,793 mm
F1:
R
F21:
8
F22:
8
G13:
8
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J7:
0
Bezeichnung:
M5130-160-B40-08-15
D c:
160 mm
d 1:
40/40 B mm
l 4:
63 mm
L c:
15 mm
Z:
8
Masse (Gewicht):
2,88 kg
Anz WSP:
8
n max [rpm]:
8000
E:
0,8 Deg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 979,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.054,09*
€ 1.254,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.028,82*
€ 1.224,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.007,04*
€ 1.198,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 991,80*
€ 1.180,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 979,75*
€ 1.165,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS936 SET KOMPLETT
ab € 258,21*
Zubehör
WALTER
FS1485
ab € 15,50*
Zubehör
WALTER
FS2003
ab € 146,94*
Zubehör
WALTER
FS2014
ab € 5,93*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 278,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.