Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckfräser M5130.038-T36-04-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckfräser
Eckfräser
Eckfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-7539511
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     M5130.038-T36-04-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
eckmesserkopf
Eckfräser M5130 • Xtra·tec® XT • ScrewFit • κ=90° • inch • BC .. 1605 .. • Dc=38mm • Z=4
Weitere Informationen:
J21:
M5130.038-T36-04-15
J3:
W
NSM:
DIN4000-87
BLD:
1
A1:
38,1 mm
A3:
36,02 mm
B2:
15 mm
B3:
38,1 mm
B4:
38,1 mm
B5:
73,1 mm
C11:
SAW
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0360
C3:
36 mm
D6:
17400 1/min
D7:
0,318 kg
D9:
0
E1:
90 °
E2:
0 °
E3:
0 °
E4:
3,9 °
F1:
R
F21:
4
F22:
4
G13:
4
G21:
S
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J7:
0
Bezeichnung:
M5130.038-T36-04-15
D c:
1,5 inch
d 1:
T36 inch
l 4:
1,5 inch
L c:
0,591 inch
Z:
4
Masse (Gewicht):
0,3 lbs
Anz WSP:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 338,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,11*
€ 510,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,34*
€ 494,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,22*
€ 447,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,93*
€ 427,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 351,52*
€ 418,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,56*
€ 402,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1485
ab € 15,47*
Zubehör
WALTER
FS2004
ab € 160,47*
Zubehör
WALTER
FS2014
ab € 5,91*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 276,67*
Zubehör
WALTER
5043211
ab € 20,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.