Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselplatten-Bohrer D4140 D4140.03-35.00F38-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselplatten-Bohrer D4140
Wechselplatten-Bohrer D4140
Wechselplatten-Bohrer D4140
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-7640367
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     D4140.03-35.00F38-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wechselplatten-Bohrer
Wechselplatten-Bohrkörper
Wechselplatten-Halter
Wechselplatten-Spiralbohrer
Wechselplatten-Bohrer D4140 • Drion·tec™ • Zylinderschaft mit Fläche • inch • 3xD • Spitzenwinkel 140° • Z=2 • Dc=35mm
Weitere Informationen:
J21:
D4140.03-35.00F38-N
J3:
W
NSM:
DIN4000-86
BLD:
10
A11:
35 mm
A12:
35,99 mm
B3:
162 mm
B4:
111 mm
B5:
230,275 mm
B6:
140 mm
B7:
6,37 mm
B71:
155,63 mm
C11:
ZYL
C12:
11
C14:
3
C15:
5
C2:
1500
C3:
38,1 mm
C31:
h6
C4:
68,275 mm
D11:
2
D6:
7270 1/min
D7:
1,356 kg
E1:
140 °
F1:
R
Flute_Helix:
20 °
Flute_Helix_Direction:
R
G11:
C
H21:
1
H22:
1
H4:
S
J52:
P6001-D35
J7:
0
Bezeichnung:
D4140.03-35.00F38-N
D c:
1,378 inch
L c:
4,37 inch
l 4:
6,378 inch
l 5:
2,688 inch
d 1:
1,5 inch
d 4:
1,969 inch
Masse (Gewicht):
1,36 lbs
Anz WSP:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 612,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,33*
€ 856,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,61*
€ 834,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 656,53*
€ 781,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,92*
€ 760,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,51*
€ 728,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1487
ab € 15,41*
Zubehör
WALTER
FS2042
ab € 257,71*
Zubehör
WALTER
FS2049
ab € 10,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.