Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC160-20-07.000A1-WJ30EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7684307
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DC160-20-07.000A1-WJ30EU
EAN/GTIN:
     4031132429427
Suchbegriffe:
VHM-Bohrer
Vollhartmetallbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC160 • Advance • X·treme Evo • 20xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • WJ30EU • Dc=7mm
Weitere Informationen:
J21:
DC160-20-07.000A1-WJ30EU
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
7 mm
B3:
164,004 mm
B4:
151 mm
B5:
200 mm
B6:
162 mm
B7:
1,274 mm
B71:
198,726 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0080
C3:
8 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,071 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
WJ30EU
H4:
H
H5:
TiSiAlCrN/AlTiN-Kopf
J1:
TP-NORM 67X
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
DC160-20-07.000A1-WJ30EU
D c:
7 mm
L c:
151 mm
l 1:
200 mm
l 2:
162 mm
l 5:
36 mm
d 1:
8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 353,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,77*
€ 523,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,93*
€ 514,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,03*
€ 468,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,34*
€ 452,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 372,50*
€ 443,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,94*
€ 421,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5006400
ab € 35,36*
Sonstiges
WALTER
5006401
ab € 35,27*
Sonstiges
WALTER
5040682
ab € 37,10*
Sonstiges
WALTER
5040686
ab € 36,90*
Sonstiges
WALTER
5034290
ab € 38,68*
Sonstiges
WALTER
5034291
ab € 38,88*
Sonstiges
WALTER
5035303
ab € 41,59*
Sonstiges
WALTER
5035304
ab € 41,60*
Sonstiges
WALTER
5034304
ab € 44,62*
Sonstiges
WALTER
5034305
ab € 44,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.