Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Maschinen-Gewindeformer TC470-M8-C5-WG20EL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Maschinen-Gewindeformer
VHM-Maschinen-Gewindeformer
VHM-Maschinen-Gewindeformer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7726107
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     TC470-M8-C5-WG20EL
EAN/GTIN:
     4042446302580
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
Regel-Gewindebohrer
VHM-Maschinen-Gewindeformer TC470 • Supreme • kurzer Anschnitt • ≤3,5xD • M/6HX • DIN 2174° • geeignet für Grundloch • WG20EL • M 8 • P=1,25mm
Weitere Informationen:
J21:
TC470-M8-C5-WG20EL
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
4
A1:
M
A21:
8 mm
A25:
M 8
A3:
1,25 mm
A5:
6HX
A6:
7,48 mm
A9:
6,35 mm
B1:
12 mm
B2:
35 mm
B3:
93,74 mm
B4:
3,75 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
1
C15:
5
C2:
0080
C3:
8 mm
C31:
h6
C4:
27 mm
D1:
6
D7:
0,061 kg
F1:
R
G21:
4
G3:
C
H11:
-
H21:
1
H22:
1
H3:
WG20EL
H4:
H
H5:
AlCrN
J1:
DIN 2174
J7:
0
Bezeichnung:
TC470-M8-C5-WG20EL
D N:
M 8
P:
1,25 mm
l 1:
90 mm
L c:
12 mm
l 3:
35 mm
d 1:
8 mm
⃞:
6,2 mm
l 9:
9 mm
N:
6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 355,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,32*
€ 593,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,14*
€ 548,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,58*
€ 499,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,75*
€ 464,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 369,05*
€ 439,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,40*
€ 422,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.20.080
ab € 63,20*
Sonstiges
WALTER
C340.25.080
ab € 70,01*
Sonstiges
WALTER
C340.32.080
ab € 77,38*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,65*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 160,00*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,62*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 167,85*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 179,26*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,28*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER20-105
ab € 220,42*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 232,65*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER32-105
ab € 247,09*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.075.ER25
ab € 168,96*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.075.ER32
ab € 178,34*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.105.ER20
ab € 159,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.