Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-High-Feed-Fräser MD025-25.0E6P300-WJ30RD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-High-Feed-Fräser
VHM-High-Feed-Fräser
VHM-High-Feed-Fräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-7745696
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MD025-25.0E6P300-WJ30RD
EAN/GTIN:
     4042446303525
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
VHM-High-Feed-Fräser MD025 • ConeFit • metrisch • Drallwinkel 50° • WJ30RD • Dc=25mm • Z=6
Weitere Informationen:
J21:
MD025-25.0E6P300-WJ30RD
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
1
A1:
25 mm
A5:
24,2 mm
B2:
13,5 mm
B3:
25,6 mm
B5:
49,6 mm
B6:
25,6 mm
B71:
25,6 mm
C11:
SAC
C12:
04
C14:
0
C15:
5
C2:
0250
C3:
24,2 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,216 kg
E2:
-18 °
E3:
4 °
E4:
5 °
F1:
R
F21:
6
F22:
6
F3:
R
F4:
50 °
G1:
3 mm
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30RD
H4:
H
H5:
AlTiN + ZrN
J1:
PWZ-NORM
J7:
0
Bezeichnung:
MD025-25.0E6P300-WJ30RD
D c:
25 mm
x f:
5 mm
R f:
12 mm
R ers:
4,206 mm
r:
3 mm
L c:
13,5 mm
l 1:
49,6 mm
l 4:
25,6 mm
SW:
20 mm
d 1:
E25 mm
Z:
6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 220,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,09*
€ 328,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,02*
€ 315,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,33*
€ 291,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,04*
€ 273,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 227,67*
€ 270,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,51*
€ 262,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS2128-E25
ab € 12,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.