Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatten-Bohrer D3120 D3120.03-28.58F31-P23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendeschneidplatten-Bohrer D3120
Wendeschneidplatten-Bohrer D3120
Wendeschneidplatten-Bohrer D3120
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-7812245
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     D3120.03-28.58F31-P23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wendeplatten-Bohrer
Wendeplatten-Vollbohrer
Wendeplattenbohrer
Wendeschneidplatten-Vollbohrer
Wendeschneidplatten-Bohrer D3120 • Drion·tec™ • 3xD • Zylinderschaft mit Fläche • inch • Dc=28,6mm
Weitere Informationen:
J21:
D3120.03-28.58F31-P23
J3:
W
NSM:
DIN4000-86
BLD:
1
A11:
28,58 mm
B3:
117,7 mm
B4:
85,8 mm
B5:
175,6 mm
B6:
109 mm
B7:
1,1 mm
B71:
116,6 mm
C11:
ZYL
C12:
11
C14:
3
C15:
5
C2:
1250
C3:
31,75 mm
C31:
h6
C4:
57,94 mm
D11:
1
D6:
7000 1/min
D7:
0,734 kg
E1:
175,8 °
F1:
R
Flute_Helix:
0 °
Flute_Helix_Direction:
N
G11:
S
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J42:
P2840S-3N-A57
J7:
0
Bezeichnung:
D3120.03-28.58F31-P23
D c:
1,125 inch
L c:
3,378 inch
l 4:
4,634 inch
l 5:
2,281 inch
d 1:
1,25 inch
d 4:
1,622 inch
Masse (Gewicht):
0,73 lbs
Anz WSP:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 407,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,27*
€ 577,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,33*
€ 576,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,89*
€ 529,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,43*
€ 515,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,69*
€ 485,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1485
ab € 15,46*
Zubehör
WALTER
FS2004
ab € 159,92*
Zubehör
WALTER
FS2014
ab € 5,93*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 277,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.