Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synchron-Schnellwechsel-Einsatz AB735-ER-R AB735-ER32-R120-037


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synchron-Schnellwechsel-Einsatz AB735-ER-R
Synchron-Schnellwechsel-Einsatz AB735-ER-R
Synchron-Schnellwechsel-Einsatz AB735-ER-R
Artikel-Nr.:
     C9599-7847928
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AB735-ER32-R120-037
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
schnellwechsel-einsätze
Synchron-Schnellwechsel-Einsatz AB735-ER-R • metrisch • d1=19mm • d11=12mm
Weitere Informationen:
J21:
AB735-ER32-R120-037
J3:
W
NSM:
DIN4000-94
BLD:
1
A1:
25 mm
B3:
37 mm
B5:
76,2 mm
B71:
37 mm
C11:
SWB
C12:
09
C14:
9
C15:
5
C2:
0190
C3:
19 mm
C51:
ZYL
C52:
21
C54:
1
C55:
5
C6:
0120
D7:
0,07 kg
H21:
1
H22:
1
J1:
-
Bezeichnung:
AB735-ER32-R120-037
d 1:
19 mm
d 11:
12 mm
d 12:
25 mm
l 4:
37 mm
l 17:
32 mm
SW:
9 mm
Einsatz- größe:
19
l 1:
76,2 mm
Masse (Gewicht):
0,1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,96*
€ 160,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,69*
€ 160,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,95*
€ 152,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,12*
€ 147,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,03*
€ 129,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AB735-ER32
ab € 100,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.