Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synchron-Schnellwechsel-Einsatz-ER AB735-ER AB735-ER32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synchron-Schnellwechsel-Einsatz-ER AB735-ER
Synchron-Schnellwechsel-Einsatz-ER AB735-ER
Synchron-Schnellwechsel-Einsatz-ER AB735-ER
Artikel-Nr.:
     C9599-7847932
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AB735-ER32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
schnellwechsel-einsätze
Synchron-Schnellwechsel-Einsatz-ER AB735-ER • metrisch • d1=ER32/32,8mm • d11=19mm
Weitere Informationen:
J21:
AB735-ER32
J3:
W
NSM:
DIN4000-93
BLD:
1
A5:
32 mm
B5:
40 mm
C11:
SZD
C12:
02
C14:
9
C15:
5
C2:
0320
C51:
SWB
C52:
09
C54:
9
C55:
5
C6:
0190
D7:
0,124 kg
J1:
-
Bezeichnung:
AB735-ER32
Spannzangen:
ER32
d 11:
19 mm
l 1:
40 mm
Masse (Gewicht):
0,12 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,72*
€ 149,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,74*
€ 148,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,50*
€ 141,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,05*
€ 138,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,97*
€ 120,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 177,80*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,42*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER32-105
ab € 247,63*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.075.ER32
ab € 178,85*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.105.ER32
ab € 179,16*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.075.ER32
ab € 248,49*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.105.ER32
ab € 247,47*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.105.20.HSK
ab € 243,88*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.100.105.20.HSK
ab € 304,95*
Sonstiges
WALTER
C4-391.14-32 059
ab € 315,41*
Sonstiges
WALTER
C5-391.14-32 062
ab € 329,31*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-32 065
ab € 350,30*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-32 105
ab € 350,20*
Sonstiges
WALTER
C8-391.14-32 075
ab € 382,26*
Sonstiges
WALTER
C8-391.14-32 165
ab € 385,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.