Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ER-Spannzangenfutter für IK C. C8-391.14-32 165


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ER-Spannzangenfutter für IK C.
ER-Spannzangenfutter für IK C.
ER-Spannzangenfutter für IK C.
Artikel-Nr.:
     C9599-6426331
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     C8-391.14-32 165
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER DIN 69880
Spannzangenfutter ER DIN 69880
ER-Spannzangenfutter für IK C.-391.14 • metrisch • Für ER-Spannzangen nach DIN 6499/ISO15488 • Für Einsatz mit Dichtscheibe • d1=C8 • d11=ER32
Weitere Informationen:
J21:
C8-391.14-32 165
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
50 mm
A5:
50 mm
B1:
22,5 mm
B3:
165 mm
B4:
213 mm
B71:
152 mm
C11:
CCS
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0800
C3:
80 mm
C4:
48 mm
C51:
SZD
C52:
02
C54:
9
C55:
5
C6:
0320
D6:
14000 1/min
D7:
4,127 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J1:
ISO26623-1
J7:
0
Bezeichnung:
C8-391.14-32 165
d 1:
C8
d 11:
1-20
d 12:
50 mm
l 4:
165 mm
Spannzangen:
ER32
Masse (Gewicht):
4,13 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,39*
€ 547,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,28*
€ 544,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,11*
€ 497,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,95*
€ 475,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,30*
€ 458,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C8-A390B.45-50 070
ab € 388,22*
Sonstiges
WALTER
C8-A390B.45-50 120
ab € 391,72*
Sonstiges
WALTER
C8-390B.140-50 070
ab € 392,32*
Sonstiges
WALTER
C8-390B.140-50 120
ab € 390,10*
Sonstiges
WALTER
C8-390.540-50 070A
ab € 584,25*
Sonstiges
WALTER
C8-390B.58-50 070
ab € 392,35*
Sonstiges
WALTER
C8-390B.58-50 120
ab € 391,72*
Sonstiges
WALTER
C8-390B.558-50 070
ab € 583,74*
Sonstiges
WALTER
C8-LC2090-50088
ab € 1.509,69*
Sonstiges
WALTER
C8-RC2090-50088
ab € 1.498,76*
Sonstiges
WALTER
C8-391.01-80 065
ab € 365,52*
Sonstiges
WALTER
C8-391.01-80 100A
ab € 344,15*
Sonstiges
WALTER
C8-391.01-80 125A
ab € 365,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.