Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eckfräser MD128-16.0E6X-WJ30RA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eckfräser
VHM-Eckfräser
VHM-Eckfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-7873255
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MD128-16.0E6X-WJ30RA
EAN/GTIN:
     4042446308230
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
VHM-Eckfräser MD128 • metrisch • ConeFit • Drallwinkel 50° • Typ N 50 • WJ30RA • Dc=16mm • Z=6
Weitere Informationen:
J21:
MD128-16.0E6X-WJ30RA
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
1
A1:
16 mm
A5:
15,5 mm
B2:
24 mm
B3:
34,2 mm
B5:
51,2 mm
B71:
34,2 mm
C11:
SAC
C12:
04
C14:
0
C15:
5
C2:
0160
C3:
15,5 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,111 kg
E2:
10,5 °
E3:
13,5 °
E4:
4 °
F1:
R
F21:
6
F22:
6
F3:
R
F4:
50 °
G2:
0,15 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30RA
H4:
H
H5:
TiAlN + TiAl
J1:
PWZ-NORM
J7:
0
Bezeichnung:
MD128-16.0E6X-WJ30RA
D c:
16 mm
L c:
24 mm
d 2:
15,5 mm
l 1:
51,2 mm
l 4:
34,2 mm
SW:
12 mm
d 1:
E16 mm
Z:
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,23*
€ 293,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,99*
€ 290,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,26*
€ 278,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,07*
€ 259,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,49*
€ 239,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS2126-E16
ab € 10,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.