Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eckfräser MD128-10.0E6X-WJ30RD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eckfräser
VHM-Eckfräser
VHM-Eckfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-7873290
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MD128-10.0E6X-WJ30RD
EAN/GTIN:
     4042446308384
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
VHM-Eckfräser MD128 • metrisch • ConeFit • Drallwinkel 50° • Typ N 50 • WJ30RD • Dc=10mm • Z=6
Weitere Informationen:
J21:
MD128-10.0E6X-WJ30RD
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
1
A1:
10 mm
A5:
9,7 mm
B2:
15 mm
B3:
21,9 mm
B5:
33,1 mm
B71:
21,9 mm
C11:
SAC
C12:
04
C14:
0
C15:
5
C2:
0100
C3:
9,7 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,027 kg
E2:
10,5 °
E3:
13,5 °
E4:
4 °
F1:
R
F21:
6
F22:
6
F3:
R
F4:
50 °
G2:
0,1 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30RD
H4:
H
H5:
AlTiN + ZrN
J1:
PWZ-NORM
J7:
0
Bezeichnung:
MD128-10.0E6X-WJ30RD
D c:
10 mm
L c:
15 mm
d 2:
9,7 mm
l 1:
33,1 mm
l 4:
21,9 mm
SW:
8 mm
d 1:
E10 mm
Z:
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,38*
€ 140,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,01*
€ 135,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,47*
€ 126,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,87*
€ 120,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,62*
€ 116,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,73*
€ 100,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS2124-E10
ab € 7,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.