Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eckfräser MD128-25.0E8X-WJ30RD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eckfräser
VHM-Eckfräser
VHM-Eckfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-7873294
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MD128-25.0E8X-WJ30RD
EAN/GTIN:
     4042446308421
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
VHM-Eckfräser MD128 • metrisch • ConeFit • Drallwinkel 50° • Typ N 50 • WJ30RD • Dc=25mm • Z=8
Weitere Informationen:
J21:
MD128-25.0E8X-WJ30RD
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
1
A1:
25 mm
A5:
24,2 mm
B2:
37,5 mm
B3:
49,8 mm
B5:
73,6 mm
B71:
49,8 mm
C11:
SAC
C12:
04
C14:
0
C15:
5
C2:
0250
C3:
24,2 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,327 kg
E2:
10,5 °
E3:
13,5 °
E4:
4 °
F1:
R
F21:
8
F22:
8
F3:
R
F4:
50 °
G2:
0,15 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30RD
H4:
H
H5:
AlTiN + ZrN
J1:
PWZ-NORM
J7:
0
Bezeichnung:
MD128-25.0E8X-WJ30RD
D c:
25 mm
L c:
37,5 mm
d 2:
24,2 mm
l 1:
73,6 mm
l 4:
49,8 mm
SW:
20 mm
d 1:
E25 mm
Z:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,00*
€ 421,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,39*
€ 406,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,11*
€ 369,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,77*
€ 350,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 285,26*
€ 339,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,94*
€ 315,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS2128-E25
ab € 12,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.