Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E-PM Maschinen-Gewindeformer TC430-M16X1.5-L1-WW60EL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E-PM Maschinen-Gewindeformer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindeformer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindeformer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7958137
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     TC430-M16X1.5-L1-WW60EL
EAN/GTIN:
     4042446313562
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
Regel-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindeformer TC430 • Supreme • kurzer Anschnitt • ≤3,5xD • MF/6HX • DIN 2174° • geeignet für Grundloch • WW60EL • MF 16x1.5 • P=1,5mm
Weitere Informationen:
J21:
TC430-M16X1.5-L1-WW60EL
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
3
A1:
MF
A21:
16 mm
A25:
MF 16x1.5
A3:
1,5 mm
A5:
6HX
A6:
15,37 mm
B1:
15 mm
B3:
100 mm
B4:
4,5 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
1
C15:
5
C2:
0120
C3:
12 mm
C31:
h9
C4:
33 mm
D1:
8
D7:
0,086 kg
F1:
R
G21:
4
G3:
C
H11:
-
H21:
1
H22:
1
H3:
WW60EL
H4:
S
H5:
AlCrN
J1:
DIN 2174
J7:
0
Bezeichnung:
TC430-M16X1.5-L1-WW60EL
D N:
MF 16x1.5
P:
1,5 mm
l 1:
100 mm
L c:
15 mm
l 3:
58 mm
d 1:
12 mm
⃞:
9 mm
l 9:
12 mm
N:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,84*
€ 280,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,36*
€ 278,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,01*
€ 265,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,39*
€ 249,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,07*
€ 228,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.25.120
ab € 70,04*
Sonstiges
WALTER
C340.32.120
ab € 77,35*
Sonstiges
WALTER
C340.40.120
ab € 91,49*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,65*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,04*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 177,88*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,18*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 198,00*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 232,82*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER32-105
ab € 247,61*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER40-105
ab € 275,43*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.075.ER25
ab € 169,10*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.075.ER32
ab € 178,37*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.105.ER25
ab € 168,86*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.105.ER32
ab € 178,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.