Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindeformer TC440-M12-L1-WY80AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindeformer
HSS-E Maschinen-Gewindeformer
HSS-E Maschinen-Gewindeformer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7994923
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     TC440-M12-L1-WY80AD
EAN/GTIN:
     4042446314040
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
Regel-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindeformer TC440 • Supreme • kurzer Anschnitt • ≤3,5xD • M/6HX • DIN 2174° • geeignet für Grundloch • WY80AD • M 12 • P=1,75mm
Weitere Informationen:
J21:
TC440-M12-L1-WY80AD
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
3
A1:
M
A21:
12 mm
A25:
M 12
A3:
1,75 mm
A5:
6HX
A6:
11,04 mm
B1:
16 mm
B3:
110 mm
B4:
5,25 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
1
C15:
5
C2:
0090
C3:
9 mm
C31:
h9
C4:
30 mm
D1:
5
D7:
0,058 kg
F1:
R
G21:
4
G3:
C
H11:
-
H21:
1
H22:
1
H3:
WY80AD
H4:
S
H5:
TIN
J1:
DIN 2174
J7:
0
Bezeichnung:
TC440-M12-L1-WY80AD
D N:
M 12
P:
1,75 mm
l 1:
110 mm
L c:
16 mm
l 3:
83 mm
d 1:
9 mm
⃞:
7 mm
l 9:
10 mm
N:
5
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindeformer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,63*
€ 166,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,92*
€ 165,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,69*
€ 157,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,44*
€ 151,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,60*
€ 132,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.20.090
ab € 63,44*
Sonstiges
WALTER
C340.25.090
ab € 69,93*
Sonstiges
WALTER
C340.32.090
ab € 76,93*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,51*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,27*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,53*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,16*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,03*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 179,35*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER20-105
ab € 220,30*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 233,82*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER32-105
ab € 246,47*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.075.ER25
ab € 169,24*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.075.ER32
ab € 179,50*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.105.ER20
ab € 159,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.