Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser MC230-03.0A4BC-WK40TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-8002001
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC230-03.0A4BC-WK40TF
EAN/GTIN:
     4042446314231
Suchbegriffe:
Nutfräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
VHM-Eck-/Nutfräser MC230 • Advance • Xill·tec® • metrisch • Schaft DIN 6535 HA • Drallwinkel 38° • Lange Reichweite • Zentrumsschneidfähigkeit • WK40TF • Dc=3mm • Z=4
Weitere Informationen:
J21:
MC230-03.0A4BC-WK40TF
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
3 mm
A5:
2,9 mm
B2:
8 mm
B3:
21 mm
B5:
57 mm
B71:
57 mm
B9:
12,013
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h5
C4:
36 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,02 kg
E2:
8,5 °
E3:
4 °
E4:
6 °
F1:
R
F21:
4
F22:
4
F3:
R
F4:
38 °
G2:
0,1 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WK40TF
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
DIN 6527 L
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
MC230-03.0A4BC-WK40TF
D c:
3 mm
L c:
8 mm
l 3:
12,1 mm
d 2:
2,9 mm
l 1:
57 mm
l 4:
21 mm
d 1:
6 mm
Z:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5006469
ab € 33,59*
Sonstiges
WALTER
5006398
ab € 35,28*
Sonstiges
WALTER
5006399
ab € 35,38*
Sonstiges
WALTER
5040660
ab € 36,86*
Sonstiges
WALTER
5040680
ab € 36,95*
Sonstiges
WALTER
5034288
ab € 38,72*
Sonstiges
WALTER
5034289
ab € 38,93*
Sonstiges
WALTER
5035301
ab € 41,44*
Sonstiges
WALTER
5035302
ab € 41,63*
Sonstiges
WALTER
5034302
ab € 44,61*
Sonstiges
WALTER
5034303
ab € 44,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.