Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser MC230-06.5A4BC-WK40TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-8002008
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC230-06.5A4BC-WK40TF
EAN/GTIN:
     4042446314309
Suchbegriffe:
Nutfräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
VHM-Eck-/Nutfräser MC230 • Advance • Xill·tec® • metrisch • Schaft DIN 6535 HA • Drallwinkel 38° • Lange Reichweite • Zentrumsschneidfähigkeit • WK40TF • Dc=6,5mm • Z=4
Weitere Informationen:
J21:
MC230-06.5A4BC-WK40TF
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
6,5 mm
A5:
6,175 mm
B2:
16 mm
B3:
27 mm
B5:
63 mm
B71:
63 mm
B9:
24,719
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0080
C3:
8 mm
C31:
h5
C4:
36 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,036 kg
E2:
8,5 °
E3:
4 °
E4:
6 °
F1:
R
F21:
4
F22:
4
F3:
R
F4:
38 °
G2:
0,1 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WK40TF
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
DIN 6527 L
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
MC230-06.5A4BC-WK40TF
D c:
6,5 mm
L c:
16 mm
l 3:
25 mm
d 2:
6,2 mm
l 1:
63 mm
l 4:
27 mm
d 1:
8 mm
Z:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5006400
ab € 35,35*
Sonstiges
WALTER
5006401
ab € 35,35*
Sonstiges
WALTER
5040682
ab € 37,00*
Sonstiges
WALTER
5040686
ab € 37,11*
Sonstiges
WALTER
5034290
ab € 38,91*
Sonstiges
WALTER
5034291
ab € 39,02*
Sonstiges
WALTER
5035303
ab € 41,72*
Sonstiges
WALTER
5035304
ab € 41,75*
Sonstiges
WALTER
5034304
ab € 44,75*
Sonstiges
WALTER
5034305
ab € 44,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.