Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Spiralbohrer DC175-05-18.000A1-WJ30RZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Spiralbohrer
VHM-Spiralbohrer
VHM-Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
PropertyIcon5
Artikel-Nr.:
     C9599-8128177
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DC175-05-18.000A1-WJ30RZ
EAN/GTIN:
     4031132443591
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm
VHM-Spiralbohrer DC175 • Supreme • 5xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • WJ30RZ • Dc=18mm
Weitere Informationen:
J21:
DC175-05-18.000A1-WJ30RZ
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
18 mm
B3:
95 mm
B4:
71 mm
B5:
143 mm
B6:
93 mm
B7:
3,276 mm
B71:
139,724 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0180
C3:
18 mm
C31:
h6
C4:
48 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,345 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
WJ30RZ
H4:
H
H5:
TiAlSiN
J1:
TP-NORM 33N
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
DC175-05-18.000A1-WJ30RZ
D c:
18 mm
L c:
71 mm
l 1:
143 mm
l 2:
93 mm
l 5:
48 mm
d 1:
18 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 435,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,87*
€ 623,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,72*
€ 614,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,02*
€ 566,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,76*
€ 541,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,70*
€ 518,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 444,22*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 443,55*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 493,87*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 444,81*
Sonstiges
WALTER
FS2228
ab € 131,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.